Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 102 mm mit Zierkappe, zum Einbetonieren, nach RAL-Karte beschichtet, feststehend, ohne Verschluss, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Zierkappe- Ø 102 mm ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 496bsonder)
Modellbeispiel: Stilpoller -Zierkappe- Ø 102 mm ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 496bsonder)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Stilpoller herausnehmbar mit Dreikantverschluss(Art. 496fb)
Artikel-Nr.:
     328SW-496bsonder-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527819087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 260,80*
Ähnlich
Schake
ab € 375,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.