Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 89 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten (Art. 489z)
Modellbeispiele: Absperrpfosten (Art. 489z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten (Art. 489z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten (Art. 489z)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (beide Modelle weiß beschichtet) ortsfest (v.l. Art. 489b, herausnehmbar 489fb)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 489b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 489fb)
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikanverschluss (Art. 489fb)
Artikel-Nr.:
     328SW-489z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527978319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner runden Form und einer Höhe über Flur von 900 mm bietet der Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl und mit einer Wandstärke von 2,9 mm ist dieser Pfosten äußerst langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Die Ausstattung mit einer aufgeschweißten Stahlkappe sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz. Egal, ob Sie den Pfosten für den Verkehrsbereich, auf Parkplätzen oder in Fußgängerzonen einsetzen möchten, er erfüllt alle Anforderungen.

Mit einem Durchmesser von 89 mm ist dieser Pfosten genau die richtige Wahl für eine effektive Absperrung. Seine hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.

  • Pfosten Ø: 89 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
89 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 132,21*
Ähnlich
Schake
ab € 179,65*
Ähnlich
Schake
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.