Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder verschiedenschließend/ Schließung oben, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476z)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476z)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm weiß beschichtete und verzinkte Modelle (v.l. Art. 476b, 476zb, 476uzb, 476)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 476b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest für Dübelbefestigung, beschichtet (Art. 476pb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest allseitig bis 30° neigbar, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 4076pb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 476fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, beschichtet (Art. 476zb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 476uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 476fuhb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren (Art. 476)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinderschloss (Art. 476z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluß (Art. 476f)
Artikel-Nr.:
     328SW-476z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384712815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen effektiven Schutz.

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist dieser Pfosten äußerst robust und langlebig. Er widersteht den Elementen und ist somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Mit einem Durchmesser von 76 mm bietet er außerdem eine solide Stabilität.

  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder verschiedenschließend/ Schließung oben
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 137,53*
€ 170,87*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 137,77*
€ 170,89*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 188,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 189,93*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 234,54*
€ 284,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 132,21*
Ähnlich
Schake
ab € 123,33*
Ähnlich
Schake
ab € 137,73*
Ähnlich
Schake
ab € 140,29*
Ähnlich
Schake
ab € 151,88*
Ähnlich
Schake
476FUHB
ab € 124,10*
Ähnlich
Schake
476UZHB
ab € 136,04*
Ähnlich
Schake
476ZB
ab € 125,75*
Ähnlich
Schake
476UZB
ab € 126,77*
Ähnlich
Schake
476FUB
ab € 110,48*
Ähnlich
Schake
ab € 179,65*
Ähnlich
Schake
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.