Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm, 1000mm /beschichtet DB 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Apelland-, ohne Querholm, beschichtet DB 703, (Art. 453.075b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Apelland-, ohne Querholm, beschichtet DB 703, (Art. 453.075b)
Artikel-Nr.:
     328SW-453.100b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     453.100b
EAN/GTIN:
     4250384737757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Durchgangssperre
Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland-
mit Querholm
Breite/Farbe: 1000mm/beschichtet DB 703
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: 80 x 12 mm
  • Montage: zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
453.100
ab € 149,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG