Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 1000 x 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582802
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     453_100
EAN/GTIN:
     4250384744168
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 1000 x 80 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, parkbügel b 1000 mm, 582802 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 181,54*
€ 227,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 227,26*
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 203,43*
€ 267,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,53*
€ 282,85*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 200,22*
€ 287,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 154,89*
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 199,20*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 135,21*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 162,98*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 137,00*
Ähnlich
Schake
453_075B
ab € 174,53*
Ähnlich
Schake
450_100B
ab € 129,97*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 161,99*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 112,22*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 141,46*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 113,92*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 143,88*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 138,81*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 112,35*
Ähnlich
Schake
453_045
ab € 142,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.