Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Apelland' mit Querholm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 453.075b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 453.075b)
Artikel-Nr.:
     328SW-453.100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785337
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 80 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,02*
€ 214,01*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 182,92*
€ 226,11*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 226,77*
€ 278,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,27*
€ 282,56*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 286,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 144,68*
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 186,13*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 128,96*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 159,67*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 133,22*
Ähnlich
Schake
453_075B
ab € 169,50*
Ähnlich
Schake
450_100B
ab € 120,29*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 148,62*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 104,00*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 139,35*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 105,48*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 139,63*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 134,67*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 104,03*
Ähnlich
Schake
453_045
ab € 139,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.