Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Apelland', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland-, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 450.075b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland-, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 450.075b)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- (Achtung: Abbildung zeigt Variante zum Aufdübeln)
Artikel-Nr.:
     328SW-450.100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785214
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 50 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
50 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, parkbügel b 1000 mm, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 127,52*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 131,63*
€ 164,48*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 181,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,46*
€ 188,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 191,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 143,51*
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 185,04*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 129,96*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 158,85*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 134,26*
Ähnlich
Schake
453_075B
ab € 168,81*
Ähnlich
Schake
450_100B
ab € 111,33*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 149,12*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 104,10*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 139,88*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 105,52*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 141,19*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 134,23*
Ähnlich
Schake
453_100
ab € 168,90*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 103,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.