Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 80 x 80 mm mit Flachkopf, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unten, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller 80x80 mm aus Cortenstahl, herausnehmbar (Art. 4481f)
Modellbeispiel: Stilpoller 80x80 mm aus Cortenstahl, herausnehmbar (Art. 4481f)
Artikel-Nr.:
     328SW-4481f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588106342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Cortenstahl
  • Oberfläche: roh, optisch vorgerostet
  • Pfostenbreite: 80 mm
  • Pfostentiefe: 80 mm
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Cortenstahl
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
80 mm
Oberfläche:
roh, optisch vorgerostet
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Ø, 70, mm, Poller, Vierkant, Palencia, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.