Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbarriere Einzelplanke 'RACK-MAMMUT®', Höhe 390 mm, zum Aufdübeln, 8 m, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Einzelplanke -RACK-MAMMUT®- in 2 m Länge (Art. 41518.0001)
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Einzelplanke -RACK-MAMMUT®- in 2 m Länge (Art. 41518.0001)
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Einzelplanke -RACK-MAMMUT®- in 2 m Länge (Art. 41518.0001)
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Einzelplanke -RACK-MAMMUT®- in 6 m Länge (Art. 41518.0003)
Detailansicht: Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern (Art. 41518.0003)
Artikel-Nr.:
     328SW-41518.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588459325
Suchbegriffe:
Ampere
Rammschutzbalken
Rammschutz
Regalschutz
  • Material: Polyolefin
  • Höhe: 390 mm
  • Durchmesser Säule: 140 mm
  • Durchmesser Planke: 200 mm
  • Farbe: schwarz/verkehrsgelb
  • Bodenplattenbreite: 180 mm
  • Bodenplattentiefe: 180 mm
  • Bodenplattenhöhe: 12 mm
  • Material Bodenplatten: Stahl, schwarz lackiert
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial
  • Länge: 8 m

|
  • absorbiert Aufprallkräfte und kehrt nach einer Kollision in die Ursprungsform zurück
  • elastisch, rückfedernd, formstabil
  • für den noch längeren Außeneinsatz optimiert
  • auch als Trennungsbarriere zwischen Fahr- und Fußwegen einsetzbar
  • durch UV- und wetterbeständige Farbe sehr gut sichtbar
  • eine modulare Bauweise ermöglicht es die Barriere beliebig zu erweitern
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
8 m
Material:
Polyolefin
Bodenplatten Material:
Stahl, schwarz lackiert
Höhe:
390
Bodenplatte Breite:
180 mm
Bodenplatte Höhe:
12 mm
Bodenplatte Tiefe:
180 mm
Farbe:
schwarz/verkehrsgelb
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Säule Ø:
140 mm
Planke Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Staplerschutz, Anfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.910,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,03*
€ 2.504,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,11*
€ 2.443,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,22*
€ 2.343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,27*
€ 2.295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,23*
€ 2.273,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 163,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 306,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.066,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 287,46*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 374,81*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 331,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 598,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.