Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.251f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.251f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.251f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.251f)
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Anwendungsbeispiel: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Technische Ansicht: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.251f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384706630
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Entdecken Sie die 360° drehbare Gatterschranke! Mit einem robusten Stahlrohr-Drehpfosten und einem schwenkbaren Schrankenbaum bietet dieses Modell maximale Sicherheit und Flexibilität. Der Lieferumfang beinhaltet einen Verschlussbolzen, der 90° arretierbar ist und somit verriegelt werden kann. Dank der Feuerverzinkung ist das Produkt besonders langlebig und wetterbeständig.

  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
  • schwenkbar: horizontal
  • ohne Auflagepfosten
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Schließung:
Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2500 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lieferumfang:
inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)
Schrankenbaum:
Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
ohne Auflagepfosten;Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,99*
€ 682,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,82*
€ 736,57*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 600,71*
€ 736,74*
Lager 328SW
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 651,80*
€ 742,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,87*
€ 772,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,35*
€ 851,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,57*
€ 832,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,80*
€ 775,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 693,38*
Ähnlich
Schake
ab € 491,29*
Ähnlich
Schake
ab € 592,49*
Ähnlich
Schake
ab € 879,31*
Ähnlich
Schake
ab € 871,46*
Ähnlich
Schake
ab € 736,41*
Ähnlich
Schake
ab € 738,60*
Ähnlich
Schake
ab € 447,30*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 140,88*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 204,55*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.