Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen, Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250v)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte(Art. 413.250v)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.250bfp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527780356
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Entdecken Sie die vielseitige und robuste Drehschranke aus Stahl! Mit zwei stabilen Auflagepfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr und einem horizontal schwenkbaren Schrankenbaum, bietet dieses Modell maximale Sicherheit und Flexibilität. Die Verriegelung am jeweiligen Auflagepfosten ermöglicht eine einfache Handhabung und sorgt für zusätzliche Stabilität. Die Drehschranke ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Parkplätzen, Industriegebieten und öffentlichen Einrichtungen.

  • Höhe über Flur : ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 400 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
  • Auflagepfosten: 2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
  • Schwenkbar: horizontal
  • Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe:
rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
Schließung:
Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2500 mm
Bodenplatte Breite:
360 mm
Bodenplatte Tiefe:
360 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Auflagepfosten:
2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 400 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Gatterschranken, Drehschranken, drehbare, Wegesperre, Wegesperren, Wegsperre, Wegschranke, Wegsperren, Wegschranken, S, Sperre, Barrieren, Barriere, Zufahrtssperren, Zufahrtssperre, Wegeschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,02*
€ 1.264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,84*
€ 1.260,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,26*
€ 1.208,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,51*
€ 1.166,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,07*
€ 1.109,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 468,83*
Ähnlich
Schake
ab € 693,38*
Ähnlich
Schake
ab € 492,67*
Ähnlich
Schake
ab € 448,06*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 140,86*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 204,28*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.