Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, zum Einbetonieren, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen, Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250v)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte(Art. 413.250v)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.250bf
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527780349
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Entdecken Sie die vielseitige und robuste Drehschranke aus Stahl! Mit zwei stabilen Auflagepfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr und einem horizontal schwenkbaren Schrankenbaum, bietet dieses Modell maximale Sicherheit und Flexibilität. Die Verriegelung am jeweiligen Auflagepfosten ermöglicht eine einfache Handhabung und sorgt für zusätzliche Stabilität. Die Drehschranke ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Parkplätzen, Industriegebieten und öffentlichen Einrichtungen.

  • Höhe über Flur : ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 400 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
  • Auflagepfosten: 2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
  • Schwenkbar: horizontal
  • Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
Schließung:
Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2500 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Auflagepfosten:
2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 400 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Gatterschranken, Drehschranken, drehbare, Wegesperre, Wegesperren, Wegsperre, Wegschranke, Wegsperren, Wegschranken, Wegeschranken, Zufahrtssperre, Zufahrtssperren, Barriere, Barrieren, Sperre, S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,06*
€ 779,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,25*
€ 891,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,00*
€ 898,48*
Lager 328SW
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 789,07*
€ 941,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,56*
€ 1.069,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,67*
€ 1.120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,11*
€ 1.069,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 871,30*
€ 1.036,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,59*
€ 964,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,07*
€ 938,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,58*
Ähnlich
Schake
ab € 687,03*
Ähnlich
Schake
ab € 492,14*
Ähnlich
Schake
ab € 451,03*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,46*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 204,00*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.