Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Gatterschranke 360°, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201vp)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201vp)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201vp)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201vp)
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Anwendungsbeispiel: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Technische Ansicht: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.201vp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384735524
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Entdecken Sie die 360° drehbare Gatterschranke! Mit einem robusten Stahlrohr-Drehpfosten und einem schwenkbaren Schrankenbaum bietet dieses Modell maximale Sicherheit und Flexibilität. Der Lieferumfang beinhaltet einen Verschlussbolzen, der 90° arretierbar ist und somit verriegelt werden kann. Dank der Feuerverzinkung ist das Produkt besonders langlebig und wetterbeständig.

  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
  • schwenkbar: horizontal
  • ohne Auflagepfosten
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2000 mm
Bodenplatte Breite:
360 mm
Bodenplatte Tiefe:
360 mm
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lieferumfang:
inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)
Schrankenbaum:
Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
ohne Auflagepfosten;Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Schake
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 529,88*
€ 663,19*
Lager 328SW
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 611,76*
€ 753,10*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,10*
€ 896,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,31*
€ 842,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,41*
€ 816,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,54*
€ 797,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,11*
€ 772,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,76*
€ 727,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 687,03*
Ähnlich
Schake
ab € 492,14*
Ähnlich
Schake
ab € 596,21*
Ähnlich
Schake
ab € 880,50*
Ähnlich
Schake
ab € 871,11*
Ähnlich
Schake
ab € 736,31*
Ähnlich
Schake
ab € 736,53*
Ähnlich
Schake
ab € 451,03*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,46*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 204,00*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.