Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen, Profilzylinderschloss verschiedenschließend inkl. 3 Schlüssel, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Anwendungsbeispiel: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Technische Ansicht: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.151bz
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527780080
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
  • schwenkbar: horizontal
  • ohne Auflagepfosten
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
Schließung:
Profilzylinderschloss verschiedenschließend inkl. 3 Schlüssel
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
1500 mm
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lieferumfang:
inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)
Schrankenbaum:
Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
ohne Auflagepfosten;Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,41*
€ 1.095,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,41*
€ 1.054,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 859,00*
€ 1.022,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,70*
€ 999,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,31*
€ 971,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,44*
€ 926,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 687,54*
Ähnlich
Schake
ab € 490,84*
Ähnlich
Schake
ab € 585,95*
Ähnlich
Schake
ab € 1.113,14*
Ähnlich
Schake
ab € 1.113,47*
Ähnlich
Schake
ab € 858,40*
Ähnlich
Schake
ab € 859,90*
Ähnlich
Schake
ab € 449,33*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 133,10*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,41*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 132,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.