Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 102 mm mit Flachkopf, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, herausnehmbar und selbsteinrastend, mit Dreikant DIN 3223, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 102 mm DB 703 anthrazit-eisenglimmer, zum Einbetonieren (Art. 4091B)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 102 mm DB 703 anthrazit-eisenglimmer, zum Einbetonieren (Art. 4091B)
Anwendungsbeispiel: Stilpoller, herausnehmbar mit Dreikanntverschluss (Art. 4091FB)
Artikel-Nr.:
     328SW-4091fbsonder-gs
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588104492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
Modell:
herausnehmbar und selbsteinrastend
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.