Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 80 x 80 mm mit Flachkopf, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, nach RAL-Karte beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unten, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller 80x80 mm DB 703 anthrazit-eisenglimmer, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 4081fb)
Modellbeispiel: Stilpoller 80x80 mm DB 703 anthrazit-eisenglimmer, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 4081fb)
Artikel-Nr.:
     328SW-4081fbsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588103730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 80 mm
  • Pfostentiefe: 80 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Ø, 70, mm, Poller, Vierkant, Palencia, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.