Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Fahrradteile
>
Fahrradbeleuchtung
>
Fahrradscheinwerfer
>
Artikel
Fahrradüberdachung 'K2 a/a', einseitig, Bausatz - Selbstabladung, inkl. Beleuchtung, Typ 2500XBF für 2 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert), ESG - glashell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40572-020105
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527411465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradfrontscheinwerfer
Fahrradscheinwerfer
Veloscheinwerfer
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung 'K2 a/a', einseitig
- Anlieferung und Montage: Bausatz - Selbstabladung
- Beleuchtung: inkl. Beleuchtung
- Fahrradständer: Typ 2500XBF für 2 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert)
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- Schneelast (sk): 1,45 kN/m²
- Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: ESG - glashell
- Tiefe: 2080 mm
- Typenstatik: Nein
- Anbaueinheit: Nein
- Anzahl der Wandelemente: 4 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 2165 mm
- Dach Form: Flachdach
- Dacheindeckung: Trapezblech
- Dachuntersicht Farbe: grauweiß (RAL 9002)
- Durchgangsbreite: 3060 mm
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Garantie: 5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
- Glaseinfassung: Aluminium Glashalter
- Grundfläche: 4,1 m²
- Höhe: 2510 mm
- Konstruktion Farbe: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- lichte Breite: 2045 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- lichte Tiefe: 2020 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rohr Ø: 60 mm
- Rückwand Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Rückwand: Ja
- Rückwandkonfiguration: 2-feldrig
- Seiten: Einseitig
- Seitenwand Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Seitenwand Tiefe inkl. Stützen: 1510 mm
- Seitenwand Typ: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Seitenwände: Links und rechts
- Typenstatik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Überpflasterung: Nein
- Wandkonfiguration: a/a
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schneelast (sk):
1,45 kN/m²
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Typenstatik:
Ja | zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
Anlieferung und Montage:
Bausatz - Selbstabladung
Beleuchtung:
inkl. Beleuchtung
Fahrradständer:
Typ 2500XBF für 2 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert)
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz:
ESG - glashell
Tiefe:
2080 mm
Anzahl der Wandelemente:
4 Stück
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2165 mm
lichte Breite:
2045 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech
Dach Form:
Flachdach
Durchgangsbreite:
3060 mm
Entwässerung:
Über Wasserspeier
Glaseinfassung:
Aluminium Glashalter
Grundfläche:
4,1 m²
Höhe:
2510 mm
lichte Höhe:
2360 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Ja
Rückwandkonfiguration:
2-feldrig
Seiten:
Einseitig
Seitenwände:
Links und rechts
lichte Tiefe:
2020 mm
Überpflasterung:
Nein
Wandkonfiguration:
a/a
Dachuntersicht Farbe:
grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand Typ:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Konstruktion Farbe:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Seitenwand Tiefe inkl. Stützen:
1510 mm
Rückwand Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Seitenwand Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anbaueinheit:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Garantie:
5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
... >
Überdachungen
>
Fahrradunterstände
>
40572 | Fahrradüberdachung -Modell K2 a/a-, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung
,
wsm fahrradüberdachung
,
fahrrad überdachung
,
köln
,
koeln
,
Überdachung
,
fahrradunterstand
,
unterstand
,
fahrradüberdachung
,
Überdachungsanlage
,
Fahrradhäuschen
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.863,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.119,25*
€ 4.901,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.085,44*
€ 4.861,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.949,64*
€ 4.700,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.888,87*
€ 4.627,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.863,40*
€ 4.597,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dachbegrünung GREEN+ für alle Modelle K2, GREEN+ Economy für Überdachung K2
STEIN HGS
ab € 1.438,61*
Zubehör
Fertigteilfundament für Überdachung 'Modell K2'
STEIN HGS
ab € 2.250,39*
Zubehör
Photovoltaiksystem inkl. Leuchte für Überdachungssysteme
STEIN HGS
ab € 3.339,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen