Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 273 mm, zum Einbetonieren, 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 2 Ösen (180°), ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 273 mm, feststehend (v.l. Art. 40271b, 40271, 40273b)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 273 mm, feststehend (v.l. Art. 40271b, 40271, 40273b)
Technische Ansicht: zeigt feuerverzinkten Poller
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- zum Einbetonieren (Art. 40271b)
Artikel-Nr.:
     328SW-40271-201
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527774317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Stahlrohrpoller ist sowohl zum Einbetonieren als auch zum Aufdübeln geeignet, sodass Sie die Befestigungsmethode ganz nach Ihren Bedürfnissen wählen können. Dank seines runden Pfostenform und einer Wandstärke von 5 mm bietet er Ihnen maximale Stabilität und Haltbarkeit.

Der Pfosten hat einen Durchmesser von 273 mm und besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihn vor Korrosion und Witterungseinflüssen schützt. Mit seiner feststehenden (starr) Bauart ist er eine zuverlässige Lösung für den Schutz von Gebäuden, Parkplätzen und anderen Bereichen.

  • Rohrdurchmesser: 273 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 5 mm
  • Montage: zum Einbetonieren oder Aufdübeln

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren | zum Einbetonieren oder Aufdübeln
Gesamtlänge:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Option:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Öse:
2 Ösen (180°)
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
273 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
5 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,88*
€ 648,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,58*
€ 621,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,90*
€ 603,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,27*
€ 507,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,54*
Ähnlich
Schake
ab € 117,29*
Ähnlich
Schake
ab € 149,17*
Ähnlich
Schake
ab € 448,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.