Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unten, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut Ø 193 mm (Art. 40195b)
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut Ø 193 mm (Art. 40195b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Deutliche Absperrung vor einem Geschäftseingang
Artikel-Nr.:
     328SW-40195fbsonder-gs
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527773853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten Ø: 193 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kopf: Aluminium
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

|
  • besonders wuchtiger und wirkungsvoller Stilpoller
  • bei Modellen mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kopf Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
193 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,92*
€ 763,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,91*
€ 738,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 113,07*
Ähnlich
Schake
ab € 260,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.