Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, 1500 mm, ohne Öse, signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, herausnehmbar (Art. 40191hb-gs)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, herausnehmbar (Art. 40191hb-gs)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-40191hb-gs
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527773495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Rammschutzpoller wird inklusive Bodenhülse geliefert, um eine einfache und sichere Installation zu gewährleisten. Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Stärke von 3,6 mm ist er besonders stabil und widerstandsfähig. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet er eine lange Lebensdauer und hält selbst den härtesten Bedingungen stand.

Ein weiterer Vorteil unseres Produkts ist seine herausnehmbare Bauart. Dadurch können Sie den Poller bei Bedarf einfach entfernen.

Der Rammschutzpoller verfügt über eine aufgeschweißte Stahlkappe, die zusätzlichen Schutz bietet und die Langlebigkeit des Produkts erhöht.


  • Pfosten Ø: 193 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,6 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • inkl. Bodenhülse
  • ohne Verschluss

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
193 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
3,6 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Bauart:
Herausnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,39*
Ähnlich
Schake
ab € 179,65*
Ähnlich
Schake
ab € 151,53*
Ähnlich
Schake
ab € 562,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.