Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 2500 mm, ohne Farbe, verzinkt, Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.25f)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.25f)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.25f)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.25f)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar 2500 mm, weiß/rot (Art. 4013.25)
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-4013.25f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729486
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Schrankenbaum: Stahlrohr
  • Schrankenbaumhöhe: 60 mm
  • Schrankenbaumtiefe: 40 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung selbsteinrastend
    (geschlossen oder geöffnet) mit Steckbolzen
  • ohne Auflagestütze
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
2500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Schließung:
Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr
Schrankenbaum Höhe:
60 mm
Schrankenbaum Tiefe:
40 mm
schwenkbar:
horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Raahe, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,93*
€ 655,10*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 582,83*
€ 709,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,44*
€ 710,96*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 625,85*
€ 713,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,27*
€ 746,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,45*
€ 849,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,60*
€ 828,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,71*
€ 791,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,02*
€ 767,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,58*
Ähnlich
Schake
ab € 687,03*
Ähnlich
Schake
ab € 492,14*
Ähnlich
Schake
ab € 596,21*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,46*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 204,00*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.