Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.15v)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.15v)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.15v)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar (Art. 4013.15v)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar 2500 mm, weiß/rot (Art. 4013.25)
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-4013.15v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729646
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Schrankenbaum: Stahlrohr
  • Schrankenbaumhöhe: 60 mm
  • Schrankenbaumtiefe: 40 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung selbsteinrastend
    (geschlossen oder geöffnet) mit Steckbolzen
  • ohne Auflagestütze
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr
Schrankenbaum Höhe:
60 mm
Schrankenbaum Tiefe:
40 mm
schwenkbar:
horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Schake, Raahe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,40*
€ 531,29*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 458,73*
€ 540,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,10*
€ 570,00*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 452,98*
€ 576,99*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 637,57*
€ 729,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,05*
€ 836,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,89*
€ 816,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,90*
€ 794,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,57*
€ 758,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,02*
Ähnlich
Schake
ab € 688,12*
Ähnlich
Schake
ab € 491,91*
Ähnlich
Schake
ab € 593,53*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 151,91*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,65*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.