Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 1500 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen, Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar 2500 mm, weiß/rot (Art. 4013.25)
Modellbeispiel: Wegesperre 360° drehbar 2500 mm, weiß/rot (Art. 4013.25)
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-4013.15bf
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527769542
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Schrankenbaum: Stahlrohr
  • Schrankenbaumhöhe: 60 mm
  • Schrankenbaumtiefe: 40 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung selbsteinrastend
    (geschlossen oder geöffnet) mit Steckbolzen
  • ohne Auflagestütze
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
1500 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen
Schließung:
Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr
Schrankenbaum Höhe:
60 mm
Schrankenbaum Tiefe:
40 mm
schwenkbar:
horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Raahe, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,47*
€ 1.162,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,15*
€ 1.148,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,65*
€ 1.078,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,30*
€ 1.049,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,31*
€ 1.028,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 468,49*
Ähnlich
Schake
ab € 689,97*
Ähnlich
Schake
ab € 494,49*
Ähnlich
Schake
ab € 592,74*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 152,56*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,40*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 151,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.