Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtpoller 'Tetra' Ø 102 mm, eisenglimmer (DB 703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Tetra- Ø 102 mm aus Stahl (Art. 40102)
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Tetra- Ø 102 mm aus Stahl (Art. 40102)
Technische Ansicht: Leuchtpoller -Tetra- Ø 102 mm aus Stahl (Art. 40102)
Anwendungsbeispiel: Austausch eines defekten 3p-Verbindungsstücks (Art. 40102)
Artikel-Nr.:
     328SW-40102-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527996801
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Leuchtpoller 'Tetra' zum Einbetonieren sorgt für Sicherheit und ein stilvolles Ambiente im Außenbereich. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt sowie pulverbeschichtet, ist dieser Leuchtpoller robust und langlebig. Mit einer Höhe von 1060 mm und einem Durchmesser von 102 mm fügt sich der Leuchtpoller harmonisch in jede moderne Umgebung ein. Mit der 3p-Technologie bietet er eine einfache Reperatur, da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss.

Dank des inkludierten Leuchtmittels mit 4 LED-Modulen und einer Leistung von 11,5 Watt, sorgt dieser Leuchtpoller für eine helle und angenehme Beleuchtung. Ein seitwärtiges Kabel mit Stecker und ein erdseitiges Kabel mit Buchse sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Schutzklasse IP67 gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  • Pfosten: Ø 102 mm
  • Höhe über Flur: 1060 mm
  • Breite Leuchtband: ca. 300 mm
  • Montage: zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Sechskantverschluss, mit 3p-Technologie inkl. Bodenhülse (300 mm)
  • Spannungsversorgung: 24 Volt DC
  • inkl. Leuchtmittel mit 4 LED-Modulen, 11,5 Watt, Schutzklasse IP67
  • inkl. seitwärtigem Kabel mit Stecker (IP67, 50 cm) und
    erdseitigem Kabel mit Buchse (IP67, 150 cm)

|
  • zylindrischer Leuchtpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • Diffusor aus satiniertem Acrylglas
  • elegante und zugleich moderne Beleuchtung für jede Umgebung
  • 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % durch 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Höhen, Sonder-Bodenhülsen und Befestigungsarten auf Anfrage möglich.

Achtung: Technische Bauteile zur Energieversorgung und Steuerung nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
eisenglimmer (DB 703)
Lieferumfang:
inkl. Leuchtmittel mit 4 LED-Modulen, 11,5 Watt, Schutzklasse IP67; inkl. seitwärtigem Kabel mit Stecker (IP67, 50 cm) und erdseitigem Kabel mit Buchse
Leuchtband Breite:
300 mm
Höhe über Flur:
1060 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigung:
zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Sechskantverschluss, mit 3p-Technologie inkl. Bodenhülse (300 mm)
Pfosten Ø:
102 mm
Spannungsversorgung:
24 Volt DC
Pfosten Form:
rund
Bauart:
Herausnehmbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 102mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Ennos, Leuchtpoller, 200, 3p, Technologie, Tetra, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,07*
€ 1.716,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,30*
€ 1.697,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,86*
€ 1.617,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,51*
€ 1.566,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,91*
€ 1.511,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.488,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.164,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.586,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.222,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.004,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.