Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 100 x 100 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant/ Schließung unten, ohne Öse, herausnehmbar, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm, feststehend, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 40100b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328SW-40100fb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527767623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3 mm, ist er extrem langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Der Pfosten ist sowohl zum Einbetonieren als auch zum Aufdübeln geeignet. Mit einer Breite und Tiefe von 100 mm bietet er eine stabile Basis für Ihre Sicherheitsanforderungen.

  • Pfostenbreite: 100 mm
  • Pfostentiefe: 100 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Wandstärke: 3 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt

|
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • herausnehmbare Variante sperrt z.B. temporär Einfahrten für Fahrzeuge
  • mit Ösen und Kette auch als Absperrung für Fußgänger geeignet
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Auch mit Ösen erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung unten
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
950 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
100 mm
Pfosten Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
3 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 132,78*
Ähnlich
Schake
ab € 71,31*
Ähnlich
Schake
ab € 83,36*
Ähnlich
Schake
ab € 180,78*
Ähnlich
Schake
ab € 150,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.