Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Pelias', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 7016 anthrazitgrau, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Pelias- (Art. 25009-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Pelias- (Art. 25009-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40064-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527991653
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit zwei umlaufenden, paarförmigen Ringen sowie einem einfachen umlaufenden Ring unterhalb der Halbkugel, die den oberen Abschluss bildet
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis:Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant
Höhe über Flur:
850 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Favorit, Mantero, 25, Abes, Wellmann, 025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,18*
€ 887,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,14*
€ 870,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,39*
€ 789,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,45*
€ 768,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 390,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.