Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Niobe', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 9005 tiefschwarz, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abperrpfosten -Niobe- (Art. 24857-03)
Modellbeispiel: Abperrpfosten -Niobe- (Art. 24857-03)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Fuß des umlegbaren Ausführung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40056-07
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527998164
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit abgesetztem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant
Höhe über Flur:
870 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Taranis, Metropol, 0RZ, 16, Abes, 016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,23*
€ 893,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,14*
€ 876,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,06*
€ 849,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,48*
€ 795,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,05*
€ 774,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 392,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 444,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 457,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 397,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 383,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 442,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.