Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Argo', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 9005 tiefschwarz, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Argo- (Art. 24436-09)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Argo- (Art. 24436-09)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40042-07
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527986710
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 90 mm
  • Höhe über Flur: 780 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einer eingegossenen Nut, die den leicht spitz zulaufenden Kopfbereich optisch vom Poller trennt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant
Höhe über Flur:
780 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Corniche, 34, Abes, 034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,29*
€ 990,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,52*
€ 976,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 795,90*
€ 947,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,65*
€ 883,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,98*
€ 861,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,35*
€ 806,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 390,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 444,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 399,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.