Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun 'Event'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaun -Event- (Art. 3b1230)
Modellbeispiel: Bauzaun -Event- (Art. 3b1230)
Anwendungsbeispiel: Mobilzaun -Event- mit Bauzaunfüßen (nicht enthalten) (Art. 3b1230 + 2 x Art. 3f110)
Artikel-Nr.:
     328SW-3b1230
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384734442
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun
Mit einer Breite von 3,00 m und einer Höhe von 1,20 m bietet der Bauzaun Sicherheit und Schutz. Das verzinkte Stahlmaterial und die robuste Konstruktion sorgen für Langlebigkeit und Stabilität. Die Schellenbefestigung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Mit einem Gewicht von 10,5 kg ist der Bauzaun leicht zu transportieren und zu handhaben.

  • Breite: 3,00 m
  • Höhe: 1,20 m
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Maschenhöhe: 290 mm
  • Maschenbreite: 100 mm
  • Drahtstärke: Ø 3,3 mm waagerecht, Ø 3,3 mm senkrecht
  • Standrohre: Ø 38 mm
  • waagerechte Rohre: Ø 38 mm
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Befestigung: Schellenbefestigung
  • mit umlaufenden Rohrrahmen

| |

Achtung: Bauzaunfüße nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Schellenbefestigung
Breite:
3,00 m
Bauzaun Gewicht:
10,5 kg
Höhe:
1,20 m
Maschen Breite:
100 mm
Maschen Höhe:
290 mm
Drahtstärke waagerecht Ø:
3,3 mm
Drahtstärke senkrecht Ø:
3,3 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Standrohre Ø:
38 mm
waagerechte Rohre Ø:
38 mm
Ausstattung:
mit umlaufenden Rohrrahmen
Weitere Suchbegriffe: Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Eventzaun, Veranstaltungszaun, Absperrung, Absperrzaun, Absperrgitter, Absicherung, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Schake, Gitter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 77,47*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 61,05*
€ 77,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 82,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,39*
€ 87,52*
8 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,44*
Zubehör
Schake
ab € 261,22*
Zubehör
Schake
ab € 117,82*
Zubehör
Schake
ab € 119,37*
Zubehör
Schake
ab € 12,79*
Zubehör
Schake
3F111
ab € 15,84*
Zubehör
Schake
3F113
ab € 19,21*
Zubehör
Schake
ab € 13,01*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,38*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,11*
Zubehör
Schake
ab € 11,99*
Zubehör
Schake
ab € 16,35*
Zubehör
Schake
ab € 16,31*
Zubehör
Schake
ab € 32,76*
Zubehör
Schake
3F101
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.