Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 122', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter, geteilter Deckel blau, Behälter grau (Art. 39983)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter, geteilter Deckel blau, Behälter grau (Art. 39983)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter, geteilter Deckel grau, Behälter grau (Art. 39982)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter, geteilter Deckel gelb, Behälter grau (Art. 39984)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122-1100 Liter, geteilter Deckel grün, Behälter grau (Art. 39985)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter, geteilter Deckel rot, Behälter grau (Art. 39986)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 122- 1100 Liter, geteilter Deckel orange, Behälter grau (Art. 39987)
Artikel-Nr.:
     328SW-39986
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527987137
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Großmülltonne 'P-Bins 122'

- geteilter Deckel Farbe : rot
- Behälter Farbe: grau
- Material: Kunststoff
- Form: Eckig
- Ascher: Ohne Ascher
- Serie: P-Bins
- Lieferumfang: 4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
- Gesamtgewicht: 510 kg
- Volumen: 1
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
geteilter Deckel Farbe:
rot
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1375 mm
Gesamtgewicht:
510 kg
Eigengewicht:
50 kg
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter kunststoff 1100 liter, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonnen kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Container, Papiercontainer, P-Bins, Liter, 1100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,32*
€ 671,55*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 517,40*
€ 696,74*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,74*
€ 829,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,80*
€ 783,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,88*
€ 684,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,40*
€ 615,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,59*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 115,20*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 50,11*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 483,68*
Ähnlich
Vepa Bins
31005949
ab € 910,41*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 438,19*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.173,53*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,19*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 141,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.