Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz 'Mountain' mit Leitrollen, 2300 - 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 39350)
Modellbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 39350)
Anwendungsbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 38350)
Anwendungsbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 38349)
Detailansicht: Regalschutz -Mountain-, Leitrollen dämpfen Stöße (Art. 38348)
Artikel-Nr.:
     328SW-39350
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527963223
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: 500 mm
  • Tiefe: 190 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Lieferung: zerlegt

|
  • für Einfach- und Doppelregalreihen geeignet
  • ideal für die Kopfseite von Regalsystemen in Lagerräumen, Vertriebs- und Logistikzentren
  • Leitrollen dämpfen Stöße, leiten den Großteil seitlich einwirkender Kräfte ab und schonen den Boden
  • schützt Regale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr
  • Schutzblenden in der Breite variabel verstellbar
  • zusätzliche schwarze Streifen erhöhen die Sicherheit
  • die Planken werden mittels Verbindungselementen mit den Pfosten verschraubt
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 12x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 12x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (verstellbar):
2300 - 2700 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
500 mm
Lieferung:
zerlegt
Material:
Stahl, beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln
Tiefe:
190 mm
Ausführung:
Regalschutz
Weitere Suchbegriffe: gurtführung, Regalendschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Winkelschutz, Staplerschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Regalschutz-Planke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,49*
€ 1.175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,50*
€ 1.132,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,64*
€ 1.095,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,31*
€ 990,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,42*
€ 963,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,43*
€ 938,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 457,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.