Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz 'Mountain' mit Leitrollen, 1700 - 2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 39350)
Modellbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 39350)
Anwendungsbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 38350)
Anwendungsbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 38349)
Detailansicht: Regalschutz -Mountain-, Leitrollen dämpfen Stöße (Art. 38348)
Artikel-Nr.:
     328SW-39349
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527919428
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: 500 mm
  • Tiefe: 190 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Lieferung: zerlegt

|
  • für Einfach- und Doppelregalreihen geeignet
  • ideal für die Kopfseite von Regalsystemen in Lagerräumen, Vertriebs- und Logistikzentren
  • Leitrollen dämpfen Stöße, leiten den Großteil seitlich einwirkender Kräfte ab und schonen den Boden
  • schützt Regale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr
  • Schutzblenden in der Breite variabel verstellbar
  • zusätzliche schwarze Streifen erhöhen die Sicherheit
  • die Planken werden mittels Verbindungselementen mit den Pfosten verschraubt
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 12x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 12x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (verstellbar):
1700 - 2100 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
500 mm
Lieferung:
zerlegt
Material:
Stahl, beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln
Tiefe:
190 mm
Ausführung:
Regalschutz
Weitere Suchbegriffe: gurtführung, Regalendschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Winkelschutz, Staplerschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Regalschutz-Planke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,03*
€ 1.082,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,13*
€ 1.053,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 857,22*
€ 1.020,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,06*
€ 942,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,06*
€ 917,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,57*
€ 859,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 457,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.