| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-37562 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527887383 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang:10 x Laterneneisen, UVV-Bügel - Länge: 1250 mm
- Material: Rundstahl ca. Ø 12 mm
- Farbe: rot lackiert
- UVV-Bügel angeschweißt
- Spitze angeschmiedet
- kurze Seite offen
- lange Seite geschlossen
1 x Rolle Absperrband -Strong- reißfest - Länge: 500 m
- Breite: 80 mm
- Stärke: ca. 30 Mikrometer
- Druck: beidseitig
- Material: Folie aus Polyethylen
- inkl. Spenderbox mit Abrollvorrichtung
| - Laterneneisen für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau, aus geriffeltem Rundstahl gefertigt, mit UVV-Bügel zum Einhängen von Kabeln, Schnüren, Absperrbändern usw., mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
- Absperrband umweltschonend, grundwasserneutral, witterungsbeständig und extrem reißfest
| Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig. Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Lieferumfang: | 10x Laterneneisen, 1x Rolle Absperrband -Strong- |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrband 500 m x 80 mm rot, absperrband, absperrband 500m, Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schnurnagel, Einschlagpfosten, Einschlagstab, Schnurpfahl, Absperrbandhalter, Flatterband, Warnband, Kabelpflöcke, Schake |
| | |
| |