Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller 'RACK-MAMMUT®', 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -RACK-MAMMUT®-, Höhe 600 -1100 mm
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -RACK-MAMMUT®-, Höhe 600 -1100 mm
Detailbild: Montage zum Aufdübeln mit Bodenplatte und Ankern
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller -RACK-MAMMUT®-
Artikel-Nr.:
     328SW-37515
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765827
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
  • Material: Polyolefin
  • Rohr: Ø 140 mm
  • Bodenplatte (BxTxH): 180 x 180 x 12 mm
  • Farbe: schwarz/verkehrsgelb
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • ideal zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen
  • hohe Widerstandsfähigkeit und Schlagfestigkeit
  • sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar
  • beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • stellt durch die Signalfarbe zusätzlich eine optische Warnung dar
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Höhe:
600 mm
Material:
Polyolefin
Pfosten Ø:
140 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
schwarz/verkehrsgelb
Bodenplatte Breite:
180 mm
Bodenplatte Höhe:
12 mm
Bodenplatte Tiefe:
180 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,78*
€ 150,27*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 110,56*
€ 168,33*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 171,01*
€ 4,95*
ab € 174,46*
€ 212,48*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 179,43*
€ 219,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 163,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.598,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.910,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 287,46*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 309,48*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 374,81*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 331,03*
Ähnlich
Schake
ab € 264,98*
Ähnlich
Schake
ab € 561,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 598,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.