Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranken Komplett-Set 'Vario IV', Folie RA1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun Komplett-Set -Vario IV- (Art. 37102)
Modellbeispiel: Schrankenzaun Komplett-Set -Vario IV- (Art. 37102)
Detailansicht: Kunststoffrohr im Schrankenzaun (Art. 37102)
Detailansicht: Kunststoffrohr im Schrankenzaun (Art. 37102)
Detailansicht: Überfalle (Art. 37102)
Detailansicht: Überfalle (Art. 37102)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Vario-
Modellbeispiel: Fußplatte K35 aus Recyclingmaterial
Modellbeispiel: Lagerschienen für Schrankenzäune
Modellbeispiel: Set Schrankenzaun -Vario IV-
Artikel-Nr.:
     328SW-37102
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527764523
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Schrankenzaun
Sicherungszaun
TL-Absperrschranke
Mit 10 Schrankenzäunen, 2 Lagerschienen und 11 Fußplatten K35 haben Sie alles, was Sie für eine schnelle und einfache Absicherung von Baustellen oder Events benötigen. Die Folie RA1 sorgt für eine gute Sichtbarkeit, während die robusten Materialien eine lange Haltbarkeit garantieren.


Lieferumfang:

10 x Schrankenzaun -Vario-
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: 2100 mm
  • Höhe: ca. 1100 mm
  • Standrohre Ø 42 mm
  • Farbe: rot/weiß
  • Folie:
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken

11 x Fußplatte K35 aus Recyclingmaterial
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße: 830 x 425 x 120 mm
  • Öffnungen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm, 1 x D-Öffnung
  • inkl. 2 Tragegriffen und Batteriefach
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 982K15 (D, H, J, P, R, X) 35
  • gem. TL-Aufstellvorrichtungen

1 x Paar Lagerschienen für Schrankenzäune
  • gabelstaplerfähig
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • für Einzel- und Reihenaufstellung geeignet
  • Schrankenzäune besonders langlebig, wartungsfrei, schlagzäh, UV-beständig, leichte Handhabung durch eine Person, Leuchtstutzen je nach Bedarf nachrüstbar und Standrohre auswechselbar
  • Fußplatte der Gewichtsklasse K 35, umweltschonend, einsetzbar als Schilderständer durch entsprechende Einstecköffnungen, für Sicherheitsbaken nicht verwendbar
  • Lagerschienen für geringen Platzbedarf und schnelles Bestücken, bieten Schutz bei Transport und Lagerung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA1
Lieferumfang:
10x Schrankenzaun -Vario-, 11x Fußplatten K35, 1x Paar Lagerschienen für Schrankenzäune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.588,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.588,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.781,32*
€ 2.119,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.754,47*
€ 2.087,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.670,06*
€ 1.987,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.625,27*
€ 1.934,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.588,21*
€ 1.889,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 40,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 530,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.