Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Fußplatte K 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: TL-Fußplatte K 35, BASt (Art. 18480)
Modellbeispiel: TL-Fußplatte K 35, BASt (Art. 18480)
Detailansicht: TL-Fußplatte K 35, Stappelnoppen verhindern das Verschieben bei der Lagerung (Art. 18480)
Detailansicht: TL-Fußplatte K 35, praktische Tragegriffe an 2 Seiten (Art. 18480)
Anwendungsbeispiel: TL-Fußplatte K 35, praktische, ergonmische Tragegriffe an 2 Seiten (Art. 18480)
Detailansicht: TL-Fußplatte K 35, Unterseite
Detailansicht: TL-Fußplatte K 35, standsicher durch Anti-Rutsch-System (Art. 18480)
Detailansicht: TL-Fußplatte K 35, Anti-Rutsch-System, für hohe Standsicherheit (Art. 18480)
Anwendungsbeispiel: TL-Fußplatte K 35 mit Bake und Leuchte
Anwendungsbeispiel: TL-Fußplatte K 35 mit Schrankenzaun
Artikel-Nr.:
     328SW-18480
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449994
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
  • Material: Spezial Recycling-Material-Mix
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße (LxBxH): 830 x 425 x 120 mm
  • Öffnungen:
    1x 40 x 40 mm
    1x 60 x 60 mm
    2 x Ø 42 mm
    D-Öffnung
  • Aufnahme: für Baken mit KD- und D-System und Standardbaken
  • inkl. 2 Tragegriffen, stapelbar
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 982K15 (D, H, J, P, R, X) 35

|
  • standsicher durch Anti-Rutsch-System
  • bruchsicher und stapelbar
  • mit praktischer Batteriemulde
  • extra große Stapelnoppen verhindern ein Verschieben bei der Lagerung
  • beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
  • Kennung K1 / 35
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Spezial Recycling-Material-Mix
Länge:
830 mm
Breite:
425 mm
Höhe:
120 mm
Öffnungen:
je 1 à 40 x 40 mm, 60 x 60 mm; 2 á Ø 42 mm; D-Öffnung
Aufnahme:
für Baken mit KD- und D-System und Standardbaken
Tragegriffe:
2 Stück
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken, Prüf-Nr.: 982K15 (D, H, J, P, R, X) 35
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Bakenfuß, Fussplatte, K1, TL-Fußplatte, Schrankenzaunfuss, Schilderständer, Bakenständer, K35, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,30*
Zubehör
Schake
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 218,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 572,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.