Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun-Set 'Cordon I', ohne Lampenadapter, Folie RA2, RA2, ohne Lampenadapter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun-Set -Cordon I- ohne Lampenadapter (Art. 37100)
Modellbeispiel: Schrankenzaun-Set -Cordon I- ohne Lampenadapter (Art. 37100)
Modellbeispiel: Schrankenzaun (Art. 33420ka)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schrankenzäune (Art. 32000)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette für Schrankenzäune (32000-a)
Modellbeispiel: TL Fußplatte nach K1 (Art. 31991)
Modellbeispiel: Zurrgurt mit Ratsche (Art. 50351-4)
Anwendungsbeispiel: der Schrankenzäune
Artikel-Nr.:
     328SW-37100_2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588621494
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
Das Schrankenzaun Komplett-Set -Cordon I- ist die perfekte Lösung für Ihre Absperrungsbedürfnisse. Mit 10 Schrankenzäunen, einer Lager- und Transport-Palette, einem Aufsatzteil für die K1-Fußplatte, 11 TL-Fußplatten und 2 Zurrgurten mit Ratsche 1-teilig, haben Sie alles, was Sie für eine effektive Absperrung benötigen. Die Schrankenzäune sind 2140 mm lang und die Folie kann entweder RA1 oder RA2 sein.


Lieferumfang:

10 x Schrankenzaun -Euro2 NOX-
  • Material: Kunststoff schlagfest, uv-beständig
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Farbe: weiß
  • Farbe Folie: rot/weiß reflektierend
  • Folie: RA2
  • Lampenadapter: ohne Lampenadapter
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken
    Prüfnummer: 333/04K
  • entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
  • mit praktischem Tragegriff

1 x Lager- und Transport- Palette
1 x Aufsatzteil für K1-Fußplatte
  • für 16 Stück K1-Fußplatten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt

11 x TL-Fußplatte
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm
  • inkl 2 Tragegriffen

2 x Zurrgurt mit Ratsche 1 tlg.
  • Länge: 4 Meter
  • Material: Polyester
  • Gurtbreite: 35 mm
  • Zugkraft im geraden Zug: 1000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
  • Farbe: blau
  • gemäß DIN EN 121965-2

|
  • platzsparende Lagerung
  • sicherer und einfacher Transport
  • beliebig erweiterbar mit weiteren Schrankenzäunen
  • sicherer Stand durch schwere Fußplatte
|

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Lampenadapter:
ohne Lampenadapter
Lieferumfang:
10x Schrankenzaun -Euro2 NOX-, 1x Lager- und Transport-Palette, 1x Aufsatzteil für K1-Fußplatte, 11x TL-Fußplatte, 2x Zurrgurt mit Ratsche 1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.390,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.390,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.596,52*
€ 3.089,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.571,63*
€ 3.060,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.465,46*
€ 2.933,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.413,07*
€ 2.871,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.390,17*
€ 2.844,30
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 117,29*
Zubehör
Schake
ab € 5,68*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.