Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Raumsystem 'Master 8'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 8- (Art. 36847)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 8- (Art. 36847)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 8- (Art. 36847)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 8- (Art. 36847)
Technische Zeichnung: Aufsicht ohne Dach
Technische Zeichnung: Aufsicht
Technische Zeichnung: Grundriss
Technische Zeichnung: Raumsystem -Master- für moderne Raumgestaltung
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Technische Ansicht: Individuelle Gestaltung des Raumsystems
Detailansicht: Bodenprofil
Detailansicht: Dachprofil
Artikel-Nr.:
     328SW-36847
Herst.-Nr.:
     101600041
EAN/GTIN:
     4063527761393
Suchbegriffe:
Meisterbüros
Bürocontainer
industrielle
Raumsysteme
  • Maße (HxBxT): 2600 x 2456 x 2456 mm
  • Grundfläche: 6,03 m²
  • Material Paneel: Stahl
  • Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
  • Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
  • Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
  • Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
  • Farbe Profile und Fenster: anthrazit (RAL 7016)

Komplett-Set besteht aus:
  • 3 x Paneel mit Fensterverglasung
  • 4 x Paneel als Vollwand
  • 1 x Paneel mit Glastür
  • 2 x Dachpaneel
  • Eck-, Dach- und Bodenprofile

|
  • barrierefreier Zugang mit ca. 90 cm Durchgangsbreite
  • individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
  • intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
  • ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
  • Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
  • stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
  • deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
  • Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|

Hinweis: Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine Entlademöglichkeit (Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
2456 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
2456 mm
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Profile Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Grundfläche:
6,03 MTK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.962,92*
€ 5.218,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.360,63*
€ 5.648,10*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 6.402,13*
€ 6.684,67*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.684,67*
€ 7.954,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.620,54*
€ 7.878,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.462,79*
€ 7.690,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.407,18*
€ 7.624,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.402,13*
€ 7.618,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600034
€ 199,53*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600035
€ 142,42*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600021
€ 403,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600026
€ 1.320,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600023
€ 743,99*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600022
€ 489,04*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600027
€ 1.088,23*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600025
€ 1.190,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600029
€ 1.286,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.