Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Glastür, DIN-rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Glastür DIN-rechts (Art. 36843)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Glastür DIN-rechts (Art. 36843)
Technische Zeichnung: Raumsystem -Master- für moderne Raumgestaltung
Anwendungsbeispiel: Raumsystem -Master- mit Paneel mit Glastür
Anwendungsbeispiel: Raumsystem -Master- mit Paneel mit Glastür
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Technische Ansicht: Individuelle Gestaltung des Raumsystems
Detailansicht: Bodenprofil
Detailansicht: Dachprofil
Artikel-Nr.:
     328SW-36843
Herst.-Nr.:
     101600027
EAN/GTIN:
     4063527761355
Suchbegriffe:
Fertigraum Sichtwand-Türelement
Fertigraum Trennwand-Türelement
fertigraum sichtwand-türelement
  • Maße (HxBxT): 2600 x 1150 x 60 mm
  • Durchgangsbreite Tür: 900 mm
  • Material Paneel: Stahl
  • Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
  • Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
  • Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
  • Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
  • Farbe Fenster: anthrazit (RAL 7016)
  • inkl. Dach- und Bodenprofile

|
  • barrierefreier Zugang mit ca. 90 cm Durchgangsbreite
  • individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
  • intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
  • ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
  • Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
  • stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
  • deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
  • Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|

Hinweis: Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine Entlademöglichkeit (Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anschlag:
DIN-rechts
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
1150 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
60 mm
Tür Durchgangsbreite:
900 mm
Fenster Farbe:
anthrazit (RAL 7016)
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Lieferumfang:
inkl. Dach- und Bodenprofile
Weitere Suchbegriffe: Meisterbüros, Bürocontainer, industrielle, Raumsysteme, Mehrzweckraum, Mehrzweckräume, meisterkabine, modulare, Hallenbüros, Hallenbüro, Raumeinheiten, Raumeinheit, Lagerbüro, Türsystem, Leitstand, WSM, SmartUnit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,68*
€ 1.095,48*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,09*
€ 1.100,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,77*
€ 1.140,91*
21 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.309,53*
€ 1.498,92*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.542,89*
€ 1.759,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,89*
€ 2.094,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,38*
€ 2.066,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,22*
€ 1.966,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,25*
€ 1.904,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,89*
€ 1.836,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600034
€ 193,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600035
€ 147,04*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600021
€ 405,93*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600026
€ 1.322,40*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600023
€ 741,54*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600022
€ 499,25*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600025
€ 1.184,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600029
€ 1.290,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.