Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Brandschutzcontainer
>
Container Zubehör
>
Container Wandelement
>
Artikel
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Tür, DIN-rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36841
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
101600029
EAN/GTIN:
4063527761331
Suchbegriffe:
Container Wandelement
Hallenbüro Wandelement
Wandelement Container
Wandelement Hallenbüro
Maße (HxBxT): 2600 x 1150 x 60 mm
Durchgangsbreite Tür: 900 mm
Material Paneel: Stahl
Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
Farbe Fenster: anthrazit (RAL 7016)
inkl. Dach- und Bodenprofile
|
barrierefreier Zugang mit ca. 90 cm Durchgangsbreite
individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|
Hinweis:
Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!
Achtung:
Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine
Entlademöglichkeit
(Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anschlag:
DIN-rechts
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
1150 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
60 mm
Tür Durchgangsbreite:
900 mm
Fenster Farbe:
anthrazit (RAL 7016)
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Lieferumfang:
inkl. Dach- und Bodenprofile
... >
Betriebsbedarf
>
Modulare Raumsysteme
>
36841 | Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Tür
Weitere Suchbegriffe:
Fertigraum Sichtwand-Türelement
,
Fertigraum Trennwand-Türelement
,
Decken-Farbe
,
Deckenfarbe
,
Innendispersionsfarbe
,
Wand-Farbe
,
Wand-Lasur
,
Wandfarbe
,
Wandlasur
,
deckenfarbe
,
Meisterbüros
,
Bürocontainer
,
industrielle
,
Raumsysteme
,
Mehrzweckraum
,
Mehrzweckräume
,
meisterkabine
,
modulare
,
Hallenbüros
,
Hallenbüro
,
Raumeinheiten
,
Raumeinheit
,
Lagerbüro
,
Türsystem
,
SmartUnit
,
WSM
,
Leitstand
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
21 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.111,32*
€ 1.292,38*
Lager 328SW
21 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.361,86*
€ 1.575,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,34*
€ 1.874,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,96*
€ 1.849,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,58*
€ 1.754,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,24*
€ 1.693,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,86*
€ 1.620,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Dachpaneel
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600034
€ 195,55*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Eckpfosten
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600035
€ 142,42*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel als Vollwand
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600021
€ 400,23*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit bodentiefer Festverglasung
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600026
€ 1.324,77*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Dreh-/Kippfenster, DIN-rechts
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600023
€ 745,61*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Festverglasung
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600022
€ 489,57*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Glastür, DIN-rechts
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600027
€ 1.095,48*
Zubehör
Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Schiebefenster
WSM - Walter Solbach Metallbau
101600025
€ 1.195,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.