Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 350', mit Ascher, RAL 9006 weißaluminium, RAL 1023 verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 350- tiefschwarz/graualuminium (Art. 36661-14)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 350- tiefschwarz/graualuminium (Art. 36661-14)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 350- graualuminium (Art. 36663-14)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 350- anthrazitgrau/tiefschwarz (Art. 36659-12)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-36651-13
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527718526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (HxBxT): 1200 x 730 x 730 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 1,5 mm
  • mit beidseitigem Abfalleinwurf
  • Montage: Standmontage

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • markante Designbügeln aus Vollaluminium zur Stabilisierung und Aktentuierung
  • einfaches und bequemes Handling
  • schlichtes Design passend für jede Umgebung
  • mit integriertem Ascher zur Entsorgung von Zigaretten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bügel Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Korpus Farbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
City
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
730 mm
Gesamttiefe:
730 mm
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage
Einwurföffnung:
beidseitig
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+, Lückel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.267,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,50*
€ 2.985,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.367,90*
€ 2.817,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,81*
€ 2.748,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,50*
€ 2.710,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.267,12*
€ 2.697,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 652,45*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 771,54*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.671,80*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 745,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.