Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bannerrahmen 'Brilliant', 3000 mm, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Brilliant- (Art. 36087 - Betonplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Brilliant- (Art. 36087 - Betonplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: mobile Bodenhalterung (Betonplatten nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Transparentbefestigung mit Ösen (RGB-Lichtmodul nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Rahmenlose Einspannung
Technische Zeichnung: Einspannung mit Gleiter und Spanngummi
Anwendungsbeispiel: Bannerrahmen Brilliant
Artikel-Nr.:
     328SW-36088
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527703133
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
  • Profilbreite: 74 mm
  • Profiltiefe: 86 mm
  • Material: Aluminium, eloxiert

|
  • doppelseitige Werbebotschaft möglich
  • geeignet für Transparente mit umlaufenden Ösen
  • Tuchbefestigung per Gummihaken oder rahmenlose Bespannung möglich
  • gute Sichtbarkeit durch straffe Bespannung
  • mobiles Aufstellsystem wird mit Standard-Betonplatten beschwert
  • höhere Werbewirkung durch optionale Beleuchtung (siehe Zubehör)
|

Achtung: Betonplatten zum Beschweren nicht im Lieferumfang enthalten!

Hinweis: Rahmen in RAL Beschichtung und Zwischenmaße auf Anfrage möglich. LED-Strahler oder innenliegendes RGB-Lichtmodul separat bestellbar (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Breite:
3000 mm
Rahmen Höhe:
3000 mm
Banner Breite bei Hakenbefestigung:
2652 mm
Banner Höhe bei Hakenbefestigung:
2652 mm
Profilbreite:
74 mm
Profiltiefe:
86 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Befestigung:
mobile Aufstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,19*
€ 2.218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,33*
€ 2.186,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,14*
€ 2.087,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,77*
€ 2.035,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,88*
€ 2.003,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.671,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.693,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 755,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.057,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.716,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.