Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenhalter 'Arts'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahnenhalter -Arts- aus Stahl (Art. 36071)
Modellbeispiel: Fahnenhalter -Arts- aus Stahl (Art. 36071)
Detailansicht: Fahnentuchbefestigung
Detailansicht: Klampe
Artikel-Nr.:
     328SW-36071
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702969
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Wandtransparentanlage
  • Breite: 1500 mm
  • Fahnengröße (BxH): 1000 mm x bis zu 6000 mm
  • Profil: Ø 100 mm
  • Kederausleger: Ø 40 mm
  • Material Träger: Stahl, verzinkt
  • Material Ausleger: Aluminium
  • Hissvorrichtung: außenliegend, mit Klampe
  • Befestigung: Wandmontage
  • Gewicht: 35 kg

|
  • Banner werden gut wahrnehmbar präsentiert
  • geeignet für Fahnentücher mit Karabinerhaken
  • bequeme Bedienung durch Hissen der Bannerstange
  • Hisseil wird durch Belegen der Klampe gespannt
  • Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
  • Drahtseilabspannung für besondere statische Belastung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Hissvorrichtung:
außenliegend, mit Klampe
Kederausleger Ø:
40 mm
Ausleger Material:
Aluminium
Träger Material:
Stahl, verzinkt
Profil Ø:
100 mm
Zweck:
geeignet für Fahnen mit einer Breite von 1000 mm und einer Höhe bis zu 6000 mm
Befestigung:
Wandmontage
Gewicht:
35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,93*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,73*
€ 1.400,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.096,93*
€ 1.305,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.440,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.673,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.696,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 754,27*
Ähnlich
STEIN HGS
€ 1.811,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.