Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bannerrahmen 'Style', 1 m, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Style- aus Aluminium (Art. 36075)
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Style- aus Aluminium (Art. 36075)
Detailansicht: Transparentbefestigung
Detailansicht: Wandhalter offen
Artikel-Nr.:
     328SW-36073
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702983
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
  • Rahmen-Profil: Ø 50 mm
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Clips, Gummikabeln und Wandschellen

|
  • geeignet für Transparente mit umlaufenden Ösen - Befestigung per Gummihaken
  • Funktionsgleiter sorgen für optimale Befestigung
  • gute Sichtbarkeit durch straffe Bespannung
  • einfache Montage durch praktische Steckverbindungen
  • für den Innen- und Außeneinsatz verwendbar
  • leichter Transparentwechsel ohne Werkzeug durch eine Person durchführbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Breite:
1 m
Rahmen Höhe:
1 m
Rahmen-Profil Ø:
50 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Clips, Gummikabeln und Wandschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,48*
€ 1.047,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,47*
€ 1.031,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,86*
€ 982,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,81*
€ 948,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,27*
€ 897,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.440,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.696,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.673,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.096,93*
Ähnlich
STEIN HGS
€ 1.811,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.