Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bannerrahmen 'Claim', 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Claim- aus Stahl (Art. 36063)
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Claim- aus Stahl (Art. 36063)
Detailansicht: Hissvorrichtung mit abnehmbarer Kurbel
Detailansicht: Mastkopf
Detailansicht:
Detailansicht: Kipphalterung KIK
Artikel-Nr.:
     328SW-36068
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702921
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
  • Mastdurchmesser: 168 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Transparentgröße: max. 6 m²
  • Mastenabstand: max. 12 m
  • Hissvorrichtung: außenliegend, mit abnehmbarer Kurbel
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Kipphalterungen, Rollen- und Monoflexseil

|
  • Werbebotschaft ist auch aus größerer Entfernung gut sichtbar
  • geeignet für Transparente mit Karabinerhaken
  • Transparent wird zwischen die Masten gehisst und gespannt
  • neuartige Seilrollentechnik sorgt für Sicherheit und freies Gleiten des Transparents
  • Ösenbefestigungen verbessern die Sichtbarkeit der Werbebotschaft
  • Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar
  • präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen möglich
|

Hinweis: Fahnenmast in RAL Beschichtung und Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Schutzgehäuse auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
9 m
Mast Ø:
168 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Transparentgröße:
6 m²
max. Mastenabstand:
12 m
Hissvorrichtung:
außenliegend, mit abnehmbarer Kurbel
Befestigung:
zum Einbetonieren
Lieferumfang:
inkl. Kipphalterungen, Rollen-und Monoflexseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.367,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.665,07*
€ 9.121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.592,34*
€ 9.034,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.423,57*
€ 8.834,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.367,93*
€ 8.767,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.429,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.667,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 756,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.053,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.711,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.