Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bannerrahmen 'Claim', 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Claim- aus Aluminium (Art. 36058)
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Claim- aus Aluminium (Art. 36058)
Detailansicht: Hissvorrichtung mit abnehmbarer Kurbel
Detailansicht: Mastkopf
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-36059
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702846
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
  • Mastdurchmesser: 100 mm
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Transparentgröße: max. 4 m²
  • Mastenabstand: max. 10 m
  • Hissvorrichtung: außenliegend, mit abnehmbarer Kurbel
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Bodenhülsen, Rollen- und Monoflexseil

|
  • Werbebotschaft ist auch aus größerer Entfernung gut sichtbar
  • geeignet für Transparente mit Karabinerhaken
  • Transparent wird zwischen die Masten gehisst und gespannt
  • neuartige Seilrollentechnik sorgt für Sicherheit und freies Gleiten des Transparents
  • Ösenbefestigungen verbessern die Sichtbarkeit der Werbebotschaft
  • Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar
  • präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen möglich
  • ca. 700 mm des Mastes verbleiben in der Bodenhülse
|

Hinweis: Fahnenmast in RAL Beschichtung und Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Schutzgehäuse auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
5 m
Mast Ø:
100 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
max. Transparentgröße:
4 m²
max. Mastenabstand:
10 m
Hissvorrichtung:
außenliegend, mit abnehmbarer Kurbel
Befestigung:
zum Einbetonieren
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülsen, Rollen- und Monoflexseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.186,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.443,63*
€ 4.097,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.396,43*
€ 4.041,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.270,56*
€ 3.891,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.214,98*
€ 3.825,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.186,96*
€ 3.792,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.435,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.675,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 758,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.060,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.702,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.