| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-34035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703103 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Vierkantrohrbreite: 40 mm
- Vierkantrohrtiefe: 40 mm
- gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft
- Mindestabnahme: 2 Stück
| | Hinweis: Die Rohre werden vor dem Verzinken zugeschnitten, d.h. keine Rostbildung an den Enden! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 3,50 m | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 40 mm | Zulassung: | gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft | Mindestbestellmenge: | 2 Stück | Typ: | Schaftrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, MD, Schake, Müba, Wemas, Wolk, Horizont, Nissen, Berghaus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328SW | | | | 2 | | € 49,00* | ab € 28,52* | € 37,09* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 36,73* | € 47,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 58,12* | € 74,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,94* | € 85,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,90* | € 96,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|