| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-33621 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527657153 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang:1 x Sicherheitsbake - Material: Kunststoff
- Maße (HxB) Bake: 1225 x 300 mm
- Maße (HxB) Folie: 1000 x 250 mm
- rechts/linksweisend, doppelseitig
- Gewicht: 3,5 kg
- inkl. Folienschutzrand
- KD-System*
- Prüf-Nr.: V4-14/2010 (B,K) 35
* Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse. Das Ein- und Ausdrehen ist in beide Richtungen möglich. Die Bake wird fest in der Fußplatte arretiert - keine Sollbruchstelle! 1 x Sicherheitsfußplatte - Material: Recycling
- Gewicht: ca. 28 kg
- Maße (LxBxH): 830 x 425 x 120 mm
- Öffnungen: 2 x Ø 42 mm, 40 x 40mm, 60 x 60 mm
- inkl. 2 Tragegriffen, stapelbar
- Prüf-Nr. 982K15 (D,H,J,P,R,X) 35
Prüf-Nr. V4-19/2005 (B,K) 35 Prüf-Nr. V4-14/2010 K35 Prüf-Nr. V4-332-19(K)35 - geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen, Kennung K1
1 x Signalleuchte -TopLED- - Blinkfrequenz: ca. 60/min.
- Dämmerungsautomatik
- Beleuchtung: zweiseitig, gelb
(2 x 2 LEDs) - Prüf-Nr.: -Kennung K- 022 K09
- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten,
Prüf-Nr.: V4-14-2001 | Sicherheitsbake: - extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
- ergonomisches Handling
- kein Sicherungsstift erforderlich
- besonders massiver Bakenkörper, dadurch kein durchgehendes Rohr erforderlich
- bei einem Crash kein durchschlagendes Rohr- kein Knicken oder Verbiegen
- Ein- und Ausdrehen der Bake in beide Richtungen möglich
- Bake wird fest in Fußplatte arretiert - keine Sollbruchstelle
Sicherheitsfußplatte: - bruchsicher
- stapelbar
- Batteriemulde
- standsicher durch Anti-Rutsch-System
- beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
- extragroße Stapelnoppen
Signalleuchte -TopLED-: - langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- beliebiger Einsatz der Batterie
- Funktionsanzeige (am Tage)
- lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25
- Batterie im Leuchtengehäuse integriert
- keine Kabelverbindungen
- passend für unterschiedliche Bakensysteme
- kein Glühlampenwechsel
- gleichmäßige Leuchtkraftverteilung
Betriebsstunden Blinklicht / Dauerlicht ca.: - 1 x 7 Ah - 560 h / 300 h
- 1 x 9 Ah - 740 h / 380 h
- 1 x 50 Ah - 4000 h / 1800 h
| Achtung: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexionsklasse: | RA1 | Folie Farbe: | weiß/rot | Bake Material: | Kunststoff | Fuß Material: | Recycling | Bake Höhe: | 1225 mm | Bake Breite: | 300 mm | Folie Höhe: | 1000 mm | Folie Breite: | 250 mm | Folienart: | Schraffenfolie | Richtungsangabe: | rechts-/rechtsweisend | Beklebung: | doppelseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, Bakenset, BASt-Set, TL-Set, Verkehrsführungs-Licht, TL-Bake, Kunststoffbake, Bakenfuß, Fußplatte, TL-Fußplatte, Schrankenzaunfuss, Schilderständer, Bakenständer, Baustellenleuchte, Horizont, Dauerleuchte, Dauerlicht, Warnlampe, Barke |
| | |
| |