Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen, Rubbermaid mit Werkzeugbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Transportwagen, Rubbermaid zweistöckig, mit integriertem kleinen Werkzeugkasten (Art. 31852)
Modellbeispiel: Transportwagen, Rubbermaid zweistöckig, mit integriertem kleinen Werkzeugkasten (Art. 31852)
Detailansicht: integrierter kleiner Werkzeugkasten sowie Haken und Ösen für Werkzeuge (Art. 31852)
Anwendungsbeispiel: zweistöckiger, beladener Transportwagen mit Werkzeugbox, Rubbermaid (Art. 31852)
Artikel-Nr.:
     328SW-31852
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876206296
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Maße (LxBxH): 1150 x 660 x 850 mm
  • Farbe: schwarz
  • Tragfähigkeit: 226 kg

|
  • stabiles und langlebiges Material
  • leichtes Manövrieren durch 4 Rollen
  • integrierter kleiner Werkzeugkasten sowie Haken und Ösen für Werkzeuge
  • ergonomische Griffe erleichtern das Schieben bzw. Ziehen
  • der aufstehende Rand an den Stellflächen verhindert das Runterfallen der Beladung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
850 mm
Breite:
660 mm
Länge:
1150 mm
Bockrollen:
2 Stück
Lenkrollen:
2 Stück
Farbe:
schwarz
Tragfähigkeit:
226 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 268,16*
€ 319,05*
Frei Haus
ab € 269,86*
€ 323,60*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,48*
€ 331,26*
€ 4,95*
ab € 294,01*
€ 341,88*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 347,82*
€ 400,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG450058BLA
ab € 217,57*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG440100BLA
ab € 175,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.