Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Sackkarre mit Rolle, Klappbar, 1117.6 X 641.35 X 990.6mm, max. 500lb, Rad ø 127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408078
Herst.-Nr.:
     FG452058BLA
EAN/GTIN:
     0086876206296
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Belastung = 500lb
Trageplatte Abmessungen = 1117.6 X 641.35 X 990.6mm
Radtyp = Rolle
Raddurchmesser = 127mm
Klappbar = Ja
Weitere Informationen:
Belastung:
500lb
Trageplatte Abmessungen:
1117.6 X 641.35 X 990.6mm
Radtyp:
Rolle
Raddurchmesser:
127mm
Klappbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappkarre, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Tischwagen, kistenkarre, 2408078, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, Rubbermaid Commercial Products, FG452058BLA, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 285,96*
€ 331,12*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,59*
€ 331,70*
€ 4,95*
ab € 295,00*
€ 342,56*
€ 4,95*
ab € 296,61*
€ 342,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 342,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG450058BLA
ab € 222,14*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG440100BLA
ab € 176,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.